タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
溝入れ突切り用チップ DTF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
寸法CW(mm)
3
注文コード
13071338
品番
DTF3-040-L AH7025
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法CW
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH7025
寸法L1(mm)
16
勝手
左
寸法h(mm)
5
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
3
寸法INSL(mm)
20
寸法SSC(mm)
3