曜日別特売
G-5003 スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ GLADIATOR 13071391

G-5003 スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ GLADIATOR 13071391
G-5003 スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ GLADIATOR 13071391
G-5003 スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ GLADIATOR 13071391
G-5003 スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ GLADIATOR 13071391
G-5003 スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ GLADIATOR 13071391
G-5003 スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ GLADIATOR 13071391
G-5003 スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ GLADIATOR 13071391
G-5003 スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ GLADIATOR 13071391
G-5003 スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ GLADIATOR 13071391
G-5003 スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ GLADIATOR 13071391
G-5003 スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ GLADIATOR 13071391
G-5003 スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ GLADIATOR 13071391

スタイリッシュ ストレッチストレートパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
実寸ウエスト(cm)98
サイズ4L
内容量1着注文コード13071391品番G-5003
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。
スマートフォンが入る右マルチポケット。
股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。
両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。
両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。

用途
現場作業全般
DIY
事務作業全般
アウトドア全般
タウンユース
カジュアル
種別ストレートパンツシダーサイズ4L混率(%)綿97・ポリウレタン3股下(cm)83機能ストレッチ素材ストレッチチノワタリ(cm)幅35実寸ウエスト(cm)98
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする