ボルトヒート 2WAYベスト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS ネイビー 注文コード13071427 品番G-8099
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はサイズ・色など14種類から選べます 他の種類を見る

別売りのバッテリーを装着して使用する電熱ベスト「VOLT HEAT」シリーズ
着ているだけで+8度、電源を入れれば電熱ヒーター効果で最大60度、光を熱に変換する機能性素材「アルティメットカーボ」使用
XS〜3XLまで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
内側のフックボタンでVネックの深さを調整できる襟元2WAY仕様
袖ぐりストレッチテープ
両脇は裏フリース素材使用
左脇にはバッテリーも収納できるマルチポケット
スイッチは外から見えないよう左脇ポケット内に配置
左ポケット内に接続用のUSB(Type-A)
バッテリー(別売り)は対応のものをご使用ください

用途
現場作業全般
DIY
アウトドア
タウンユース
カジュアル
ビジネス
セット内容ベスト ネイビー サイズS 胸囲(cm)97 混率(%)表素材:ナイロン100、脇配色:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、裏素材:ポリエステル100 肩幅(cm)37 着丈(cm)61 素材表:アルティメットカーボ リップストップ、裏:タフタ、脇:フリースボンディング
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする