タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
溝入れ突切り用チップ #GR/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13071539
品番
15GR300 UX30
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
UX30
寸法S(mm)
5.1
寸法D1(mm)
4.8
勝手
右
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
3±0.025
寸法BW(mm)
10.8
寸法IC(mm)
9.2
寸法CDX(mm)
3
寸法INSL(mm)
20.8