15GR400 UX30 溝入れ突切り用チップ #GR/L タンガロイ 13071557 15GR400 UX30 溝入れ突切り用チップ #GR/L タンガロイ 13071557

溝入れ突切り用チップ #GR/L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード13071557 品番15GR400 UX30
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
材質UX30 寸法S(mm)5.1 寸法D1(mm)4.8 勝手 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)4±0.025 寸法BW(mm)10.8 寸法IC(mm)9.2 寸法CDX(mm)4 寸法INSL(mm)20.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする