タンガロイ
内径用ホルダ T-SCLPR/L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
13071584
品番
T12M-SCLPR08
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
11
勝手
右
寸法L3(mm)
59
寸法LH(mm)
25
材質(シャンク)
つっぱり
寸法LF(mm)
150
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
9
寸法DMIN(mm)
16
寸法DCONMS(mm)
12
寸法GAMP(°)
5
寸法GAMF(°)
-3
CSP
-