GAA528BM フラップテーブル15060 河淳 13071637 GAA528BM フラップテーブル15060 河淳 13071637 GAA528BM フラップテーブル15060 河淳 13071637 GAA528BM フラップテーブル15060 河淳 13071637 GAA528BM フラップテーブル15060 河淳 13071637

フラップテーブル15060

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13071637 品番GAA528BM
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

【コンパクト収納】折りたたみ構造で、省スペース収納が可能。ネスティング設計により、複数台でもわずかなスペースに収まります。
【簡単設置・移動】スムーズな移動をサポートするキャスター付き。
イベント会場での設置や撤去も簡単に行えます。

用途イベント、オフィス、学校などの催事用テーブルとして 仕様折り畳み可、ネスティング収納可 幅(mm)1500 質量(kg)32 高さ(mm)717 奥行(mm)600
取扱説明書:(0.84MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,510 / 税込 ¥8,261
北海道地方数量1につき ¥7,560 / 税込 ¥8,316
沖縄地方数量1につき ¥15,380 / 税込 ¥16,918
離島数量1につき ¥19,340 / 税込 ¥21,274

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする