COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13071646 品番 CGR BA-650
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

80PLUS BRONZE認証を取得し、120mmサイレントファンを搭載。日本メーカー製電解コンデンサーを採用し、OCP、OVP、SCP、OPP、UVP保護回路を搭載しています。直付け式のフラットケーブルで、製品寸法は140×150×86mmです。保証期間は3年。

品名ATLAS 650 最大出力(W)650 型番CGR BA-650 コネクタマザーボード 24ピン:1、CPU 8(4+4)ピン:1、8ピン :1、PCI-E 8(6+2)ピン:2、SATA:6、ペリフェラル:2 寸法(mm)140×150×86、ファン:120 質量(kg)1.69 規格ATX ベアリングファン:ハイドロダイナミックベアリング 入力電圧(V)100〜240 周波数入力:50-60Hz ケーブル直付け式、フラットケーブル 保護回路OCP(過電流保護回路)、OVP(過電圧保護回路)/SCP(短絡回路保護)、OPP(過負荷保護回路)/OTP(過温度保護回路)、UVP(低電圧保護) 保存温度範囲(℃)-40〜70 入力電流(A)10-5 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80PLUS BRONZE認証 コンデンサの種類日本メーカー製105℃電解コンデンサ 動作温度範囲(℃)10〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする