曜日別特売
CGR BA-750 COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 COUGAR 13071655

CGR BA-750 COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 COUGAR 13071655
CGR BA-750 COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 COUGAR 13071655
CGR BA-750 COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 COUGAR 13071655
CGR BA-750 COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 COUGAR 13071655
CGR BA-750 COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 COUGAR 13071655
CGR BA-750 COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 COUGAR 13071655
CGR BA-750 COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 COUGAR 13071655
CGR BA-750 COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 COUGAR 13071655
CGR BA-750 COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 COUGAR 13071655

COUGAR 80PLUS BRONZE認証 ATX電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
最大出力(W)750
内容量1個注文コード13071655品番CGR BA-750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

80PLUS BRONZE認証を取得し、120mmサイレントファンを搭載。日本メーカー製電解コンデンサーを採用し、OCP、OVP、SCP、OPP、UVP保護回路を搭載しています。直付け式のフラットケーブルで、製品寸法は140×150×86mmです。保証期間は3年。

品名ATLAS 750最大出力(W)750型番CGR BA-750コネクタマザーボード 24ピン:1、CPU 8(4+4)ピン:1、8ピン :1、PCI-E 8(6+2)ピン:4、SATA:8、ペリフェラル:3寸法(mm)140×150×86、ファン:120質量(kg)1.83規格ATXベアリングファン:ハイドロダイナミックベアリング入力電圧(V)100~240周波数入力:50-60Hzケーブル直付け式、フラットケーブル保護回路OCP(過電流保護回路)、OVP(過電圧保護回路)/SCP(短絡回路保護)、OPP(過負荷保護回路)/OTP(過温度保護回路)、UVP(低電圧保護)保存温度範囲(℃)-40~70入力電流(A)10-5RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80PLUS BRONZE認証コンデンサの種類日本メーカー製105℃電解コンデンサ動作温度範囲(℃)10~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする