曜日別特売
DPD24080R 直角肩加工用正面フライスカッタ DPD24 タンガロイ 13071749

 

DPD24080R 直角肩加工用正面フライスカッタ DPD24 タンガロイ 13071749
DPD24080R 直角肩加工用正面フライスカッタ DPD24 タンガロイ 13071749

直角肩加工用正面フライスカッタ DPD24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台刃数4注文コード13071749品番DPD24080R
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
刃数4質量(kg)1.1寸法b(mm)6寸法LF(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)80適合インサートYDEN2405PDFR-D寸法DCONMS(mm)25.4寸法APMX(mm)7寸法CBDP(mm)26寸法KWW(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする