タンガロイ
直角肩加工用正面フライスカッタ DPD24
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
刃数
6
注文コード
13071767
品番
DPD24125R
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
6
質量(kg)
3.2
寸法b(mm)
10
寸法LF(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
125
適合インサート
YDEN2405PDFR-D
寸法DCONMS(mm)
38.1
寸法APMX(mm)
7
寸法CBDP(mm)
38
寸法KWW(mm)
15.9