曜日別特売
DPD24160R 直角肩加工用正面フライスカッタ DPD24 タンガロイ 13071776

 

DPD24160R 直角肩加工用正面フライスカッタ DPD24 タンガロイ 13071776
DPD24160R 直角肩加工用正面フライスカッタ DPD24 タンガロイ 13071776

直角肩加工用正面フライスカッタ DPD24

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台刃数6注文コード13071776品番DPD24160R
参考基準価格(税別)¥174,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
刃数6質量(kg)4.8寸法b(mm)11寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)160適合インサートYDEN2405PDFR-D寸法DCONMS(mm)50.8寸法APMX(mm)7寸法CBDP(mm)38寸法KWW(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする