寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×400×810
質量(kg)1.5
材質アルミニウム
高さ(mm)(床から取っ手まで)350・590・810
幅(mm)(取っ手クッション部)130
用途移動式の立ち上り手すり、玄関手すり、寝室手すり、トイレ手すりとして。シルバー用品 立ち上がり 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介護 介助
色ホワイト
幅(cm)【取手クッション部】13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×40×81
高さ(cm)【床から取手まで】35/59/81
組立時間約20〜30分
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)53×40×81