ベッドガード つかまり立ちサポート

(1件のレビュー)
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13071795 品番 KTB-7311(MBR)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月15日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ベッドに後付けできる、立ち上がり補助の手すり
寝起き立ち上がりがサポート
つかまる取っ手部分は柔らかなクッション製と、細身で掴みやすい木製の2種類
ネジ打ち不要、ベッドフレームとマットレスの間に挟み込むタイプ
ベッド・マットレスに固定できるベルト付き
六角レンチ付属、他工具不要

用途落下防止、布団ずれ防止、サイドガードに。手すり てすり ベッド用手すり シルバー用品 立ち上がり 介護 高齢者 敬老の日 補助 介助用手すり 介助 ベッドガード 材質アルミニウム(アルマイト)、スチール(粉体塗装) 質量(kg)4 ブラウン_クッションタイプ 組立時間約20-30分 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)50×83×77
取扱説明書:(2.97MB)
注意
※床面が水平なタイプに対応、桟に凹凸がある場合は取り付けできません。
※ベッドは付属しません。手すりのみの販売となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13071795 KTB-7311(MBR) 52124670 KBF-8060(MBR) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) ベッドガード つかまり立ちサポート YAMAZEN(山善) 1台 8,998 税込9,898 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52124670
2025-04-20
用途:
ベッド補助
サービス業

ベッドマットが安定して良い。あと5cm高さがあると良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする