曜日別特売

Super(TM) All In One Protection X1 5W-40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1缶(4L)
内容量1缶(4L)注文コード13071960品番146853
参考基準価格(税別)¥6,670販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

Mobil Super(TM) All-In-One Protection X1 5W-40は、高品質の合成エンジンオイルで、市街地を走行する現代の車両に卓越したレベルの保護性能を提供するように設計されています。

用途
推奨車種
高性能スポーツ車、5W-40の粘度グレードが推奨されているターボ車、メーカー承認オイルの使用が推奨されているヨーロッパ車
その他【Approval】BMW Longlife 01 MB-Approval 229.3 MB-Approval 229.5 VW 502 00 VW 505 00粘度5W-40使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISP/CF相当ACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする