- パラサーモSi B液 屋根用遮熱塗料 硬化剤 日本特殊塗料 13072048 - パラサーモSi B液 屋根用遮熱塗料 硬化剤 日本特殊塗料 13072048 - パラサーモSi B液 屋根用遮熱塗料 硬化剤 日本特殊塗料 13072048

パラサーモSi B液 屋根用遮熱塗料 硬化剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(2kg) 注文コード13072048 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」
パラサーモSi
パラサーモSiは2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料です。
日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。
高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ
【特長】
1.遮熱と断熱
特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。
2.優れた遮熱性
太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。
3.ダブルアクションシステム
下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。
4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現
航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。
5.省エネ効果
冷房費、CO2排出量を削減します。
6.耐久性能
航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。
耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF
7.豊富なカラーバリエーション
建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。
※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。
・硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。
・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。

用途
工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。
≪適用下地≫
・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)
・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)
≪推奨下塗り≫
・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト
・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー
・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー
内容B液(硬化剤) 荷姿2kg小缶 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料、パラサーモSi A液(塗料液) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量510mL 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※硬化剤のみの販売です。ご使用には別途塗料液が必要です。塗料液は塗料液専用ページをご参照ください。
※標準色の掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
※遮熱性能は、明度と色相により変わります。既存塗膜の色が塗替え予定の色より薄い場合、遮熱効果が得られない場合があります。
※建物の形状、構造、基材(素材)や既存塗膜の明度と色相によっては十分な遮熱効果が得られず室内温度低減効果が期待できない場合があります。
※遮熱効果は、塗膜上に汚れが堆積すると遮熱性が低下します。他にも立地環境や建物の屋根材の種類、屋根勾配、構造などに起因す場合があります。
※塗料は必ず規定調合比で調合し、電動撹拌機などで充分に撹拌してから施行してください。
※本製品以外の他の塗料との混合は絶対に行わないでください。またアルコールや水の混入は絶対に避けてください。
※パラサーモUやパラサーモSi、パラサーモF、エポラ#1プライマーN、エポラオールプライマーの希釈は「NT塗料用シンナーA」をご使用ください。
※上塗りの各塗料は、夏場、暑さで可使時間が短くなり「2時間」程度になります。夏場はA液とB液の撹拌後、必ず「2時間以内」に使い切るようにしてください。
※各工程において、硬化が不充分な状態で施工するとリフティング(塗膜のチヂレ)を起こす場合があります。
※本製品は、特殊顔料を使用していますので、経年劣化による褪色の傾向が一般塗料と異なる場合があります。経年で若干、赤味を帯びることがあります。
※塗料は用途・用法を守りカタログの仕様や注意事項をよくお読みになり正しくご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量4以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする