タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ CCMT-PS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
材質
AH645
注文コード
13072695
品番
CCMT09T308-PS AH645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,600
この商品は
寸法RE・材質
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH645
寸法L(mm)
9.7
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5〜2.5
送りf(mm/rev)
0.05〜0.3
寸法IC(mm)
9.525
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13072695
CCMT09T308-PS AH645
75080469
CCMT09T308-PS AH6235
チップ CCMT-PS
タンガロイ
1箱(10個)
¥
9,388
税込
¥
10,327
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)