- スーパーパラサーモシリコン A液 屋根用遮熱塗料 塗料液 日本特殊塗料 13072730 - スーパーパラサーモシリコン A液 屋根用遮熱塗料 塗料液 日本特殊塗料 13072730 - スーパーパラサーモシリコン A液 屋根用遮熱塗料 塗料液 日本特殊塗料 13072730 - スーパーパラサーモシリコン A液 屋根用遮熱塗料 塗料液 日本特殊塗料 13072730 - スーパーパラサーモシリコン A液 屋根用遮熱塗料 塗料液 日本特殊塗料 13072730 - スーパーパラサーモシリコン A液 屋根用遮熱塗料 塗料液 日本特殊塗料 13072730

スーパーパラサーモシリコン A液 屋根用遮熱塗料 塗料液

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14kg) 注文コード 13072730 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

生活環境での熱対策を目的とした機能性塗料
「パラサーモシリコン」
ダブルリフレクションシステムにより、優れた遮熱性能を発揮します。
【特長】
1.優れた遮熱性能
・太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに独自の技術を融合。各屋根材に施工することにより室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。
2.ダブルリフレクションシステム
・赤外線を遮熱上塗りで反射し、さらに、遮熱プライマー層で近赤外線を反射するダブルリフレクションシステムによりさらなる遮熱効果が期待できます。
3.優れた耐久性
・スーパーパラサーモシリコンは過酷な環境で耐えうる航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。
4.独自のラジカル制御で高耐久化を実現
・航空機用塗料で培った独自の技術により、紫外線から防御する三段階のラジカル制御技術を採用しています。
5.JIS K 5675屋根用高日射反射率塗料(2種1級)取得
・スーパーパラサーモシリコンは、強力な結合を持つシリコン樹脂により高耐久性を発揮します。全ての標準色でJIS K 5675(2種1級)を取得しています。高日射反射率の確保と耐久性を示します。
6.グリーン購入法
・スーパーパラサーモシリコンは「特定調達品目」の「判断基準」を満たすグリーン購入法適合品です。
7.豊富なカラーバリエーション
・建物の外観を考慮し、標準色22色をご用意。
※色相により遮熱効果(日射反射率)が異なりますので色相の選定には既存塗膜の色相や下地の種類などに注意が必要です。
※色選びの際には地域制や景観に関する条例などにご注意ください。
・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。
・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。

用途
工場、倉庫などの金属系屋根、スレート、戸建の一般住宅、体育館、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。
≪適用下地≫
・一般窯業系屋根材(薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根)
・一般金属系屋根材(カラートタン、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)
≪推奨下塗り≫
・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト
・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー
・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー
希釈率(%)
●刷毛・ローラー・・・0〜1
●スプレー・・・0〜2
適合塗り回数:2回 エコソフトグレー 規格JIS K 5675(2種1級) 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5460mL 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13〜0.16 塗布面積(m2/セット)100〜123(1回当たりの塗り)
注意
※塗料液のみの販売です。ご使用には別途硬化剤が必要です。硬化剤は硬化剤専用ページをご参照ください。
※標準色の掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
※遮熱性能は、明度と色相により変わります。既存塗膜の色が塗替え予定の色より薄い場合、遮熱効果が得られない場合があります。
※建物の形状、構造、基材(素材)や既存塗膜の明度と色相によっては十分な遮熱効果が得られず室内温度低減効果が期待できない場合があります。
※遮熱効果は、塗膜上に汚れが堆積すると遮熱性が低下します。他にも立地環境や建物の屋根材の種類、屋根勾配、構造などに起因す場合があります。
※塗料は必ず規定調合比で調合し、電動撹拌機などで充分に撹拌してから施行してください。
※本製品以外の他の塗料との混合は絶対に行わないでください。またアルコールや水の混入は絶対に避けてください。
※スーパーパラサーモシリコン、エポラ#1プライマーN、エポラオールプライマーの希釈は「NT塗料用シンナーA」をご使用ください。
※上塗りの各塗料は、夏場、暑さで可使時間が短くなり「2時間」程度になります。夏場はA液とB液の撹拌後、必ず「2時間以内」に使い切るようにしてください。
※各工程において、硬化が不充分な状態で施工するとリフティング(塗膜のチヂレ)を起こす場合があります。
※本製品は、特殊顔料を使用していますので、経年劣化による褪色の傾向が一般塗料と異なる場合があります。経年で若干、赤味を帯びることがあります。
※塗料は用途・用法を守りカタログの仕様や注意事項をよくお読みになり正しくご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする