CCMT120408-PS AH645 チップ CCMT-PS タンガロイ 13072817 CCMT120408-PS AH645 チップ CCMT-PS タンガロイ 13072817

チップ CCMT-PS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.8 材質AH645 注文コード13072817 品番CCMT120408-PS AH645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は寸法RE・材質など47種類から選べます 他の種類を見る
材質AH645 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.5 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.5〜2.5 送りf(mm/rev)0.05〜0.3 寸法IC(mm)12.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13072817 CCMT120408-PS AH645 13062484 CCMT120408-PS AH6235 チップ CCMT-PS タンガロイ チップ CCMT-PS タンガロイ 1箱(10個) 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする