CPMT09T302-PS T9225 チップ CPMT-PS タンガロイ 13073630 CPMT09T302-PS T9225 チップ CPMT-PS タンガロイ 13073630

チップ CPMT-PS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.2 材質T9225 注文コード13073630 品番CPMT09T302-PS T9225
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法RE・材質など25種類から選べます 他の種類を見る
材質T9225 寸法L(mm)9.7 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 寸法RE(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.5〜2.5 送りf(mm/rev)0.1〜0.3 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする