曜日別特売
- 水性パラサーモNEO 1液水性環境対応型省エネ屋根用遮熱塗料 日本特殊塗料 13074525

 

- 水性パラサーモNEO 1液水性環境対応型省エネ屋根用遮熱塗料 日本特殊塗料 13074525
- 水性パラサーモNEO 1液水性環境対応型省エネ屋根用遮熱塗料 日本特殊塗料 13074525
- 水性パラサーモNEO 1液水性環境対応型省エネ屋根用遮熱塗料 日本特殊塗料 13074525
- 水性パラサーモNEO 1液水性環境対応型省エネ屋根用遮熱塗料 日本特殊塗料 13074525

水性パラサーモNEO 1液水性環境対応型省エネ屋根用遮熱塗料

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
エコクラウドグレー
内容量1缶(15kg)注文コード13074525品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

水性屋根用遮熱塗料の決定版! 耐久性を向上させ「水性パラサーモNEO」としてリニューアルしました。
「水性パラサーモNEO」の耐久性に優れた塗膜は、高耐候性を有し、経年変化した屋根を美しく再生するとともに、長期にわたって遮熱効果を維持します。
【特長】
1.優れた遮熱性を発揮します。
・ 各種屋根(新生瓦、厚形スレートなど)に塗装することで、室内への熱の侵入を遮断し、エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。
2.環境対応型塗料です。
・ 水性塗料で臭気も少なく、シックハウス対策、学校安全衛生基準、厚生労働省の規制を受ける化学物質は含有していないため、安全です。
3.抜群の耐久性を発揮します。
・ 塗膜は乾燥後、高耐候性を発揮し、屋根の保護とともに美しい外観を長期に保ちます。
4.作業性に優れています。
・ 1液タイプで乾燥も速く、刷毛やローラー、スプレーでの作業性に優れています。また、肉持ち感のある独特な美しい仕上りが得られます。
5.豊富なカラーをそろえています。
・ 20色の豊富な標準色からお好みの色彩が選べます。

用途
新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の塗替え用
厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の新規塗装、塗り替え用
【推奨下塗り塗料】
≪既存塗膜がほとんどない場合≫
・ NT水性カチオンプライマー
≪既存塗膜がある場合≫
・ ウルトラルーフプライマー
※カタログをご参照ください。
希釈率(%)
●刷毛・ローラー・・・0~0.75
●スプレー・・・0.5~1.5
適合塗り回数:2エコクラウドグレー荷姿15kg石油缶仕上ツヤ有り適合塗料1液高耐候性水性シリコン樹脂遮熱塗料塗布面積(m2/缶)93~115(1缶当たりの塗り)希釈剤水道水施工温度(℃)2時間以上(23℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応施工内容ローラー、刷毛、ススプレー標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
注意
※標準色の掲載色見本はWEB版のため実際の塗色とは異なる可能性があります。ご了承ください。
※水性パラサーモNEOは特殊な顔料を使用しており、膜厚・塗付量や標準以上の希釈量では色目が少し変わります。ご注意ください。
※色相によっては遮熱効果に差が出ます。
※屋根表面が雨、露、霜で塗れているときは充分に乾燥させてから塗装してください。濡れたまま塗装しますとフクレ、ハガレの原因になりますのでご注意ください。
※塗装後、前木口部に塗料が溜まりますと、雨漏りにつながることがあります。必ず皮すきやカッターなどで縁切りをしてください。
※塗料は用途・用法を守りカタログの仕様や注意事項をよくお読みになり正しくご使用ください。
※スラリー瓦(モニエル瓦、スカンジア瓦、パラマウント)などの乾式洋瓦や陶器瓦(ガラス質)、粘土瓦には使用できません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする