RCMT10T3M0-RS AH8005 チップ RCMT-RS タンガロイ 13074567 RCMT10T3M0-RS AH8005 チップ RCMT-RS タンガロイ 13074567

チップ RCMT-RS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH8005 注文コード13074567 品番RCMT10T3M0-RS AH8005
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る
材質AH8005 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.5〜2 送りf(mm/rev)0.5〜1 寸法INSD(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする