タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TPGTR/L-W15
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TH10
寸法RE(mm)
0.2
注文コード
13076046
品番
TPGT130302L-W15 TH10
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法RE
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TH10
寸法L(mm)
13.8
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.4
勝手
左
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.2〜2
送りf(mm/rev)
0.03〜0.2
寸法IC(mm)
7.94