曜日別特売
TPMT16T304-PS AH645 チップ TPMT-PS タンガロイ 13077105

 

TPMT16T304-PS AH645 チップ TPMT-PS タンガロイ 13077105
TPMT16T304-PS AH645 チップ TPMT-PS タンガロイ 13077105

チップ TPMT-PS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード13077105品番TPMT16T304-PS AH645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,400
材質AH645寸法L(mm)16.5寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)9.525

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13077105TPMT16T304-PS AH64575083068TPMT16T304-PS AH6235TPMT16T304-PS AH645 チップ TPMT-PS タンガロイ 75083068チップ TPMT-PSタンガロイ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする