曜日別特売
2464C BIO-CL3-2005C UL・NEC規格ケーブル 坂東電線 13077228

2464C BIO-CL3-2005C UL・NEC規格ケーブル 坂東電線 13077228
2464C BIO-CL3-2005C UL・NEC規格ケーブル 坂東電線 13077228

UL・NEC規格ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(100m)サイズAWG20注文コード13077228品番2464C BIO-CL3-2005C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。

用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。サイズAWG20適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA)定格電圧(V)300ケーブル長(m)100材質(シース)耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVC芯数5芯外径6.4シールドシース色導体構成(本/mm)21/0.18絶縁体外径(mm)1.67定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする