タンガロイ
チップ DNMG-TH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法RE・寸法S
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
0.8
寸法S(mm)
6.35
注文コード
13080027
品番
DNMG150608-TH T9225
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
T9225
寸法L(mm)
15.5
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
5.16
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
3~6
送りf(mm/rev)
0.3~0.6
寸法IC(mm)
12.7