寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ LNMXR/L-TWR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
13080219
品番
LNMX160612R-TWR T9125
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
T9125
寸法S(mm)
13.5
勝手
右
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BW(mm)
6.4
切込みap(mm)
0.8〜5
送りf(mm/rev)
0.25〜0.8
寸法INSL(mm)
16.2