寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ SNM/GN
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法RE(mm)
1.2
注文コード
13080815
品番
SNGN120412 TZ120
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,439
販売価格(税別)
¥
9,490
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TZ120
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5〜2
送りf(mm/rev)
0.1〜0.3
寸法IC(mm)
12.7