寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ TNGGR/L-C
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
13080894
品番
TNGG160408R-C TH10
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,119
販売価格(税別)
¥
8,290
バスケットに入れる
材質
TH10
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
勝手
右
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5〜3
送りf(mm/rev)
0.1〜0.3
寸法IC(mm)
9.525