寸法図

チップ TNM/GA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質TH03 寸法RE(mm)0.4 注文コード13080928 品番TNGA110304 TH03
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は材質・寸法REなど5種類から選べます 他の種類を見る
材質TH03 寸法L(mm)11 寸法S(mm)3.18 寸法D1(mm)2.26 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.01〜2 送りf(mm/rev)0.05〜0.3 寸法IC(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする