寸法図

チップ TNMGR/L-S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード13081165 品番TNMG160408R-S AH645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
材質AH645 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 勝手 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)1〜4 送りf(mm/rev)0.2〜0.4 寸法IC(mm)9.525

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13081165 TNMG160408R-S AH645 75082465 TNMG160408R-S AH6235 チップ TNMGR/L-S タンガロイ チップ TNMGR/L-S タンガロイ 1箱(10個) 8,198 税込9,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする