寸法図

チップ WNMG-SS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 寸法RE(mm)0.8 注文コード13082538 品番WNMG080408-SS AH630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は寸法RE14種類から選べます 他の種類を見る
材質AH630 寸法L(mm)8.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 切込みap(mm)0.5〜3 送りf(mm/rev)0.08〜0.2 寸法IC(mm)12.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13082538 WNMG080408-SS AH630 72354608 WNMG080408-SS AH6225 チップ WNMG-SS タンガロイ チップ WNMG-SS タンガロイ 1箱(10個) 8,198 税込9,018 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする