寸法図
タンガロイ
PCDチップ CNMM-DIA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法RE(mm)
0.2
0.2
0.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13085740
品番
1QP-CNMM120402 DX110
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
材質
DX110
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.8
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~1
送りf(mm/rev)
0.05~0.2
寸法IC(mm)
12.7