曜日別特売
1QP-CNMM120404 DX110 PCDチップ CNMM-DIA タンガロイ 13085749

寸法図

PCDチップ CNMM-DIA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法RE(mm)0.4
内容量1個注文コード13085749品番1QP-CNMM120404 DX110
参考基準価格(税別)¥5,370販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質
DX110
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.8
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~1
送りf(mm/rev)
0.05~0.2
寸法IC(mm)
12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする