寸法図
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
PCDチップ TCMT-DIA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13085758
品番
1QP-TCMT110304 DX110
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
DX110
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
2.8
寸法LE(mm)
2.2
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05〜1
送りf(mm/rev)
0.05〜0.2
寸法IC(mm)
6.35