寸法図

ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 材質AH9130 注文コード13086704 品番DMP097 AH9130
参考基準価格(税別)¥18,340 販売価格(税込) ¥15,396
販売価格(税別)
13,996
この商品は材質・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
材質AH9130 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)9.7 寸法PL(mm)1.5 寸法LPR(mm)5.65 寸法SSC(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする