携帯 パンプス スリッパ (レディース22.5-24cm) 携帯バッグ付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13087019 品番 562000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

学校行事や旅先、オフィスでも大活躍する携帯パンプス
光沢感のあるキルト生地のデザイン
フィットするよう足幅を細目に設計
内履き・外履きどちらでもご使用可能
パンプスをそのまま持ち運びできる便利な携帯バッグ付き
長時間履いても疲れにくい

用途携帯用スリッパ、室内履きとして。上履き フォーマル オフィス 室内 屋外 学校 行事 保育園 幼稚園 体育館 オフィス 入院 ホテル 旅行 海外旅行 飛行機 機内 旅行トラベル用品 おしゃれ レディース 女性用 材質中材:ウレタンフォーム/合成皮革、底材:合成底、リボン:ポリエステル100% リンクル/ブラック サイズ(cm)22.5-24 靴タイプスリッパ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする