ゴルフ用 サングラス Lサイズ UVカット グリーンフォーカス 男女兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13087125 品番 BW-0300G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ゴルフ専用レンズサングラス
シャープな印象のスクエアタイプ
頭を包み込むようなロングテンプルは激しい動きでもズレることなく対応
グリーンフォーカスレンズは緑系の濃淡がクッキリ見えるコントラスト性を持ち、ゴルフでは芝目が見えやすくなるほか、紫外線と眩しさも効果的にカットするレンズです

用途ゴルフ用サングラスとして。ゴルフ専用 スポーツ 紫外線カット 眼鏡 メガネ 軽量 メンズ レディース 男女兼用 仕様【LENS COLOR】GREEN FOCUS【LENS COAT】キズ防止ハードコート/反射防止コート【LENS CURVE】6カーブ 材質レンズ:ポリカーボネイト、フレーム:ナイロン&シリコンラバー マットブラック/ブラック サイズラージ 可視光線透過率(%)46 紫外線遮断率(%)99以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする