BUNNY WALK(バニーウォーク)
BUNNY WALK(バニーウォーク)の メガネ・ゴーグル・防災面
BUNNY WALK(バニーウォーク)の 一般用メガネ
BUNNY WALK(バニーウォーク)の サングラス
スポーツ用 偏光サングラス Lサイズ UVカット 男女兼用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
マットブラック/レッド
注文コード
13087211
品番
BW-0301F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ゴルフやアクティブスポーツ向けサングラス
シャープな印象のスクエアタイプ
頭を包み込むようなロングテンプルは激しい動きでもズレることなく対応
反射光や照り返しをカットする偏光機能レンズ
用途
アクティブスポーツ向け。サングラスとして。偏光レンズ 紫外線カット 眼鏡 メガネ 軽量 ゴルフ メンズ レディース 男女兼用
仕様
【LENS COLOR】SMOKE【LENS COAT】キズ防止ハードコート【LENS CURVE】6カーブ
材質
レンズ:TAC偏光レンズ、フレーム:ナイロン&シリコンラバー
色
マットブラック/レッド
サイズ
ラージ
可視光線透過率(%)
21
紫外線遮断率(%)
99以上
偏光率(%)
99