偏光サングラス UVカット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13087317 品番 BW-0273F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

丸みを帯びた大きめレンズ。クリングスとシリコンノーズパッドにより、掛け心地感UP。反射光や照り返しをカットする偏光サングラス。
天地が大きめのレンズサイズでも落ち着いた印象を与える端正なレンズシェイプ。すっきりとした細身の金属ステンレス製フレーム。
掛けやすく調整可能な金属クリングスとシリコン製ノーズパッド。日常使いにもフィットするユニセックスモデル。

用途サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用 仕様【LENS CURVE】4カーブ 材質レンズ:プラスチック偏光、本体:ナイロン/ステンレス クリアアンバー サイズラージ 機能UVカット 可視光線透過率(%)21 度数なし 紫外線カット99%以上 偏光率(%)99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする