曜日別特売
BW-0283F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 13087335

BW-0283F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 13087335
BW-0283F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 13087335
BW-0283F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 13087335
BW-0283F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 13087335
BW-0283F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 13087335
BW-0283F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 13087335
BW-0283F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 13087335
BW-0283F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 13087335
BW-0283F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 13087335
BW-0283F 偏光サングラス UVカット BUNNY WALK(バニーウォーク) 13087335

偏光サングラス UVカット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個ブラウンデミ注文コード13087335品番BW-0283F
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

女性や小顔な方にも掛けやすい、小ぶりなラウンドシェイプのユニセックスモデル。反射光や照り返しをカットする偏光サングラス。
クリアな透明感とニュアンスのある色味に調えた、軽やかな樹脂製フロント。ブリッジやテンプルの金属フレームにあしらわれたレリーフ模様が程良いアクセントに。
バネヒンジの柔軟な着用感と軽さ、カジュアルなデザインでアウトドアから普段使いまで。

用途
偏光サングラスとして。めがね 眼鏡 メガネ 男性用 メンズ UVカット 紫外線カット アウトドア おしゃれ ギフト プレゼント 女性用 レディース 男女兼用
仕様【LENS COAT】キズ防止ハードコート【LENS CURVE】6カーブ材質レンズ:プラスチック偏光、本体:ナイロン/メタルブラウンデミサイズミディアム機能UVカット、傷防止可視光線透過率(%)21度数なし紫外線カット99%以上偏光率(%)99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする