BS-LOG-TempU04 USB温度データロガー -30〜+60℃ 校正証明書付 bitstrong 13087378 BS-LOG-TempU04 USB温度データロガー -30〜+60℃ 校正証明書付 bitstrong 13087378 BS-LOG-TempU04 USB温度データロガー -30〜+60℃ 校正証明書付 bitstrong 13087378

USB温度データロガー -30〜+60℃ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13087378 品番BS-LOG-TempU04
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

・通常の環境、用途で想定される-30〜60℃をカバーする温度ロガーです。
・本機をPCに挿すだけで、ソフトでpdf、csvファイルを自動生成します。
・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。
・IP65の防水性能があります。

用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送 付属品CR2032(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書 仕様サンプリング間隔:10〜64800秒 寸法(mm)36×89×16 質量(g)23 電源CR2032ボタン電池 温度範囲(℃)-80〜70 温度精度±0.5℃(-20〜40℃)、±1.0℃(その他) メモリー容量32000 防塵防水性能IP65 温度分解能(℃)0.1
注意
※ソフトウェアは無償でダウンロードできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする