BS-LOG-TempU07B USB温湿度データロガー -40〜+85℃ プローブタイプ 校正証明書付 bitstrong 13087387 BS-LOG-TempU07B USB温湿度データロガー -40〜+85℃ プローブタイプ 校正証明書付 bitstrong 13087387 BS-LOG-TempU07B USB温湿度データロガー -40〜+85℃ プローブタイプ 校正証明書付 bitstrong 13087387 BS-LOG-TempU07B USB温湿度データロガー -40〜+85℃ プローブタイプ 校正証明書付 bitstrong 13087387

USB温湿度データロガー -40〜+85℃ プローブタイプ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13087387 品番BS-LOG-TempU07B
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・-40℃から85℃の通常プラスアルファの範囲をカバーする温湿度ロガーです。
・手元でモニタリング可能な外部プローブ式です。
・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。
・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。
・IP65の防水性能があります。

用途
・-40℃が必須の一部のワクチン、生物試料、薬品、高級食材などの輸送。
・乳製品などの低温殺菌やオートクレーブが使えない場合のウイルス消毒などで使用される85℃まで測定。
・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理
付属品壁面取付マグネットホルダー、CR2450(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書 仕様サンプリング間隔:10〜64800秒 寸法(mm)43×100×12 質量(g)85 電源CR2450ボタン電池 温度範囲(℃)-40〜85 分解能湿度:0.1%RH 温度精度±0.3℃(0〜60℃)、±0.6℃(その他) メモリー容量24560 防塵防水性能IP65 温度分解能(℃)0.1 湿度精度±3%RH(10〜90%RH) 使用湿度範囲(%RH)5〜95
注意
※ソフトウェアは無償でダウンロードできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする