エコブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13087606 品番 P-4490
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

SS〜6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
肩幅フリーなラグラン袖
右胸は大きなフラップのなかに隠しポケット
両胸ペン差し付きポケット
左袖ペン差し付きポケット
左胸内側ファスナー付きポケット

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
現場作業全般
種別ブルゾン シルキーライム サイズ6L 胸囲(cm)146 混率(%)ポリエステル60・綿40 着丈(cm)68 裄丈(cm)88 素材エコソフトツイル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする