曜日別特売
P-4490 エコブルゾン コーコス信岡 13087615

P-4490 エコブルゾン コーコス信岡 13087615
P-4490 エコブルゾン コーコス信岡 13087615
P-4490 エコブルゾン コーコス信岡 13087615
P-4490 エコブルゾン コーコス信岡 13087615
P-4490 エコブルゾン コーコス信岡 13087615
P-4490 エコブルゾン コーコス信岡 13087615

エコブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
アイビーグリーン
内容量1着注文コード13087615品番P-4490
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

SS~6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
肩幅フリーなラグラン袖
右胸は大きなフラップのなかに隠しポケット
両胸ペン差し付きポケット
左袖ペン差し付きポケット
左胸内側ファスナー付きポケット

用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
現場作業全般
種別ブルゾンアイビーグリーンサイズ6L胸囲(cm)146混率(%)ポリエステル60・綿40着丈(cm)68裄丈(cm)88素材エコソフトツイル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする