コーコス信岡
コーコス信岡の ワーキングウェア
コーコス信岡の トップス
コーコス信岡の オールシーズン トップス
エコブルゾン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
13087631
品番
P-4491
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
SS〜6Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
肩幅フリーなラグラン袖
両胸マチ付きポケット
左袖ペン差し付きポケット
左胸内側ファスナー付きポケット
用途
建設業
土木業
運送業
設備工事・管理業
現場作業全般
種別
ブルゾン
色
パールベージュ
サイズ
6L
胸囲(cm)
146
混率(%)
ポリエステル60・綿40
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
88
素材
エコソフトツイル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。