曜日別特売
A-4078 長袖シャツ コーコス信岡 13088279

A-4078 長袖シャツ コーコス信岡 13088279
A-4078 長袖シャツ コーコス信岡 13088279
A-4078 長袖シャツ コーコス信岡 13088279
A-4078 長袖シャツ コーコス信岡 13088279
A-4078 長袖シャツ コーコス信岡 13088279
A-4078 長袖シャツ コーコス信岡 13088279
A-4078 長袖シャツ コーコス信岡 13088279

長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ7L
レッド
内容量1着注文コード13088279品番A-4078
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,600

SS~7Lまで幅広いサイズに対応
SS・Sはユニセックスサイズ
6L・7Lのキングサイズあり
豊富なカラー展開
両袖にスマートフォンも入るマルチポケット付き
背中と左胸に視認性を上げる反射パイピング付き
脇消臭テープ付き
左胸IDカードループ付き
左胸に野帳も入るマジックテープ付き縦ポケット
脇には腕の動きをサポートするムーンフォーク(メッシュ)入り

用途
建設業
土木業
設備工事・管理業
運送業
倉庫保管業
現場作業全般
種別長袖シャツレッドサイズ7L胸囲(cm)148混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)62袖丈(cm)63着丈(cm)82機能脇消臭テープ付素材ソフトライトツイル袖丈長袖
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする