TRLG18.00X1500-23A 深穴加工用ドリル TRLG タンガロイ 13088384

寸法図

深穴加工用ドリル TRLG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法DCONMS(mm)25寸法L(mm)1500注文コード13088384品番TRLG18.00X1500-23A
参考基準価格(税別)¥146,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様ドライバーコード:23寸法L(mm)1500寸法x(mm)27油穴寸法LS(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)18寸法LU(mm)1419.2寸法OAL(mm)1502.2適合インサートTOHT080305R-NDJ寸法DCONMS(mm)25寸法LGUIDE(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする