曜日別特売

深穴加工用ドリル TRLG

深穴加工用ドリル TRLG - タンガロイ
油穴RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法x(mm)
寸法LS(mm)
寸法DC(mm)
寸法LU(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13088104TRLG12.00X1000-221000185012933.8
108,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088120TRLG12.00X1000-U031000187012913.8
108,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088129TRLG12.00X1650-2216501850121583.8
119,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088138TRLG12.00X1650-U0316501870121563.8
119,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088147TRLG12.00X800-22800185012733.8
108,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088156TRLG12.00X800-U03800187012713.8
108,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088165TRLG12.70X1219-U041219197012.71131.8
108,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088174TRLG12.70X1524-U041524197012.71436.8
119,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088190TRLG13.00X1000-231000205613925.8
108,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088199TRLG13.00X1000-U041000207013911.8
108,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088208TRLG13.00X1650-2316502056131575.8
119,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088217TRLG13.00X1650-U0416502070131561.8
119,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088226TRLG13.00X800-23800205613725.8
108,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088235TRLG13.00X800-U04800207013711.8
108,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088244TRLG13.49X1219-U041219207013.491130.8
108,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088260TRLG13.49X1527-U041527207013.491438.8
119,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088269TRLG16.00X1000-23A1000245616922.2
120,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088278TRLG16.00X1000-U04A1000247016908.2
120,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088287TRLG16.00X1500-23A15002456161422.2
132,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088296TRLG16.00X1500-U04A15002470161408.2
132,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088305TRLG16.00X800-23A800245616722.2
120,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088314TRLG16.00X800-U04A800247016708.2
120,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088330TRLG17.00X1000-23A1000255617921.2
126,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088339TRLG17.00X1000-U04A1000257017907.2
126,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088348TRLG17.00X800-23A800255617721.2
126,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088357TRLG17.00X800-U04A800257017707.2
126,000
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088366TRLG18.00X1000-23A1000275618919.2
132,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088375TRLG18.00X1000-U04A1000277018905.2
132,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088384TRLG18.00X1500-23A15002756181419.2
146,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088400TRLG18.00X1500-U04A15002770181405.2
146,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088409TRLG18.00X800-23A800275618719.2
132,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088418TRLG18.00X800-U04A800277018705.2
132,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする