曜日別特売
GP14-40-250-DC FH3135 ガイドパッド Guide pad GP タンガロイ 13088549

寸法図

ガイドパッド Guide pad GP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(5個)寸法INSL(mm)40注文コード13088549品番GP14-40-250-DC FH3135
参考基準価格(税別)¥37,850販売価格(税込)¥29,689
販売価格(税別)
26,990
材質FH3135寸法S(mm)7.5寸法W1(mm)14寸法RE(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)40FIG2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする